Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Húzószegecs félgömbfejű

Húzószegecs félgömbfejű stand ALU/ACÉL
ALUAC.POPSZEGECS 4,8X10

Cikksz. 093648 10
EAN 4024835470223

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Hüvely: Alumínium, AlMg 2,5; húzószár: Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
  • Kiváló minőségű szegecskötés

  • Tiszta, biztonságos zárás

  • Megbízható, szabadalmaztatott húzószár-reteszelés

  • Egyenletesen nagy szakítószilárdság és nyírási ellenállás

  • Nagy szilárdságú szegecskötések; ütésálló és fröccsenő víz ellen tömítő

  • A szegecshüvely nem törik el kis névleges befogási tartományoknál
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges átmérő x Hosszúság (d1 x l1)

4,8 x 10 mm

Min./max. befogási tartomány

4,5-6,0 mm

Fejátmérő (dk)

9.6 mm

Fejhossz (k1)

1.6 mm

Nyíró-szakítóterhelés

1800 N

Húzó-szakítóterhelés

2100 N

Persely anyaga

Alumínium, AlMg 2,5

Tüske anyaga

Acél

Persely felület

Sima

Tüske felülete

Horganyzott

Furatátmérő

4.9 mm

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Tányérfejű

Feszítőtüske átmérője (dm)

2.6 mm

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Pneumatikus popszegecselő PNG 102

LEVEGŐS POPSZEGECSHÚZÓ PNG 102

MASTER
Praktikus, kompakt, sűrített levegővel üzemeltetett popszegecselő készülék reteszelhető csúszókapcsolóval működtetett szegecs szár eltávolítóval.
x 1 db
Pneumatikus vakszegecselő, PNG 122

LEVEGŐS POPSZEGECSHÚZÓ PNG122

MASTER
Praktikus, kompakt, sűrített levegős popszegecselő készülék reteszelhető csúszókapcsolóval működtetett szegecs szár eltávolítóval
x 1 db
Kézi szegecsfogó Hosszú csonkkal

KÉZI POPSZEGECSHÚZÓ, HOSSZÚ FEJŰ

ZEBRA
3,2 mm, 4 mm és 4,8 mm átmérőjű alumínium, réz, acél és nemesacél popszegecsekhez
x 1 db
Karos szegecshúzó, HNG 26 N

KAROS-SZEGECSHÚZÓ-3-6.4MM

Popszegecselő beütőszerszám a 3,0–6,4 mm átmérőjű popszegecsekhez
x 1 db
ANG 18 COMPACT M-CUBE akkus vakszegecselő

SZEGECSHÚZÓ-AKKUS-(ANG 18 COMPACT)-KART

MASTER M-CUBE
Tetszőleges anyagú és 2,4–4,8 mm átmérőjű – húzószegecsek behelyezéséhez hálózati energia használata nélkül
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk